- 高品質工具鋼可確保使用壽命長及精確夾持與切削表面
- 特長刀片也適合較厚的纜線
- 刀片:額外感應式硬化
- 表面:全面拋光並以透明亮漆密封
- 手柄外殼:PVC,雙浸漬
- 接頭:搭接式接頭
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
應用區域
適用於夾持、固持與切削軟質和硬質電線與纜線
![]() | |
長度 (L) | 160 mm |
長度 (英吋) (L) | 6-1/4 in |
爪長度 (L3) | 52 mm |
爪厚度 (T1) | 9 mm |
爪尖寬度 (W4) | 3 mm |
爪寬度 (W3) | 18 mm |
爪尖端厚度 (T2) | 2,5 mm |
表面 | 上亮漆 |
材料 | 鋼 |
手柄材質 | 聚氯乙烯 |
版本 | 兩次插入 |