適用於夾持、固持與切削軟質和硬質電線與纜線
- 高品質工具鋼可確保使用壽命長及精確夾持與切削表面
- 彈性尖端,適用於高應力,尤其是在彎折力下
- 人體工學且不滑手的複合式舒適手柄,具備窄軸環型材而可舒適作業並提供最佳力量傳遞
- 刀片:額外感應式硬化
- 表面:全面研磨與鍍鉻
- 夾緊表面:帶齒
- 接頭:搭接式接頭
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
![]() | |
長度 (L) | 200 mm |
長度 (英吋) (L) | 8-1/4 in |
爪長度 (L3) | 72 mm |
爪厚度 (T1) | 9,5 mm |
爪尖寬度 (W4) | 4 mm |
爪寬度 (W3) | 17,5 mm |
爪尖端厚度 (T2) | 3 mm |
表面 | 鍍鉻 |
材料 | 鋼 |
手柄材質 | 雙成分塑膠 |
爪角度 | 40 Degree |
爪設計 | 傾斜 - 40° |