歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

尖嘴鉗 DIN ISO 5745

DIN ISO 5745 ZEBRA 尖嘴鉗
尖嘴鉗 強力握把/長160MM

料號 071401 559

EAN 4050642466548

登入後的客戶價格
尖嘴鉗 DIN ISO 5745

料號 071401 559

登入後的客戶價格
數量
包裝量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

適用於夾持、固持與切削軟質和硬質電線與纜線
  • 高品質工具鋼可確保使用壽命長及精確夾持與切削表面

  • 彈性尖端,適用於高應力,尤其是在彎折力下

  • 人體工學且不滑手的複合式舒適手柄,具備窄軸環型材而可舒適作業並提供最佳力量傳遞

  • 刀片:額外感應式硬化

  • 表面:全面研磨與鍍鉻

  • 夾緊表面:帶齒

  • 接頭:搭接式接頭
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

長度 (L)

160 mm

長度 (英吋) (L)

6-1/2 in

爪長度 (L3)

50 mm

爪厚度 (T1)

9 mm

爪尖寬度 (W4)

3 mm

爪寬度 (W3)

16,5 mm

爪尖端厚度 (T2)

2,5 mm

表面

鍍鉻

材料

手柄材質

雙成分塑膠

爪設計

直式形狀

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊