歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

平墊圈 - 大外徑 DIN EN ISO 7093-1,A2 不鏽鋼

ISO 7093-1 A2 200 HV 普通型不鏽鋼
平墊圈-ISO7093-1-A2-200HV-12

料號 5150000112
EAN 4053479387024

登入後的客戶價格
平墊圈 - 大外徑 DIN EN ISO 7093-1,A2 不鏽鋼

料號 5150000112

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 50 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

硬度等級 200 HV
  • 具備大外徑的墊圈

  • 硬度最小 200 HV
通知

DIN 9021 已經撤銷並且由國際標準 DIN EN ISO 7093-1 所取代。



標稱大小 2.5 與 7 不再包含在 DIN EN ISO 7093-1 中,因此以 DIN 9021 保持有效狀態。

使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

適合螺紋

M12

內徑 (d1)

13 mm

外徑 (d2)

37 mm

厚度 (h1)

3 mm

規範

ISO 7093-1

材料

A2 不銹鋼

表面

普通

維氏硬度,HV

200 HV

符合 ROHS 標準

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊