歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

具倒角的平墊圈 DIN EN ISO 7090,鋼,熱浸鍍鋅 (hdg),硬度等級 300 HV

ISO 7090 300 HV 熱浸鍍鋅鋼

料號 0407009320
EAN 4056808924297

登入後的客戶價格
具倒角的平墊圈 DIN EN ISO 7090,鋼,熱浸鍍鋅 (hdg),硬度等級 300 HV

料號 0407009320

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 200 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

  • 取代 DIN 125

  • 硬度等級 300 HV 的墊圈可與強度 ≤ 10.9 級的螺栓和強度 ≤ 10 級的螺母組合使用
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
適合螺紋

M20

內徑 (d1)

21 mm

外徑 (d2)

37 mm

厚度 (h1)

3 mm

規範

ISO 7090

材料

維氏硬度,HV

300 HV

表面

熱浸鍍鋅

符合 ROHS 標準

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊