歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

平墊圈 DIN EN ISO 7089,鋼,熱浸鍍鋅 (hdg)

ISO 7089 300 HV 熱浸鍍鋅鋼

料號 0407009420
EAN 4053479267869

登入後的客戶價格
平墊圈 DIN EN ISO 7089,鋼,熱浸鍍鋅 (hdg)

料號 0407009420

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 100 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

硬度等級 300 HV
  • 取代 DIN 125

  • 硬度等級 300 HV 的墊圈可與強度 ≤ 10.9 級的螺栓和強度 ≤ 10 級的螺母組合使用
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
適合螺紋

M20

內徑 (d1)

21 mm

外徑 (d2)

37 mm

厚度 (h1)

3 mm

規範

ISO 7089

材料

維氏硬度,HV

300 HV

表面

熱浸鍍鋅

符合 ROHS 標準

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊