歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

無倒角的平墊圈 DIN EN ISO 7089,鋼,熱浸鍍鋅 (hdg)

ISO 7089 200 HV 熱浸鍍鋅鋼
平墊圈-ISO7089-200HV-HDG-8

料號 0407009108

EAN 4054458420794

登入後的客戶價格
無倒角的平墊圈 DIN EN ISO 7089,鋼,熱浸鍍鋅 (hdg)

料號 0407009108

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 1000 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

硬度等級 200 HV
  • 取代 DIN 125

  • 硬度等級 200 HV 的墊圈可與強度 ≤ 8.8 級的螺栓和強度 ≤ 8 級的螺母組合使用
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

適合螺紋

M8

內徑 (d1)

8,4 mm

外徑 (d2)

16 mm

厚度 (h1)

1,6 mm

規範

ISO 7089

材料

維氏硬度,HV

200 HV

表面

熱浸鍍鋅

符合 ROHS 標準

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊