具備全螺紋適用於壓力容器結構的六角頭螺栓符合 AD 法規。AD 2000 作業規範文件由「壓力容器工作群組」建立。
通知
- 經過 TÜV 公認。符合 AD/AD 2000 作業規範 W 7/2 (之前為 W 2) 關於撤銷驗收測試認證 3.1 的條件 (符合 DIN EN 10204)。請參閱 VdTÜV 材質資料表 1253/4。「VdTÜV 資料表 1253/4」包含經過德國技術管理組織 (TÜO) 專家檢查的螺栓與螺母製造商。產品會貼上製造商代碼與強度等級的標籤。
ISO 4017 取代 DIN 933 | 有一些相似性 | 標稱尺寸延伸 | M10、M12、M14 與 M22 的對邊寬已變更。
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
螺紋類型 x 標稱直徑 (d1) | M10 |
長度 (l1) | 30 mm |
頭高度 (k1) | 6.4 mm |
規範 | ISO 4017 |
材料 | A4 不銹鋼 |
性能等級 | 70 |
表面 | 普通 |
符合 ROHS 標準 | 是 |
頭類型 | 六角頭 |
頭細節 | 0 - 不適用 |
擰動類型 | 外六角 |
外擰動 (s1) | SW16 |
螺紋類型 | 公制螺紋 |
節距 | 1.5 mm |
螺紋成型 | 標準公制螺紋 |
螺紋設計 | 0 - 不適用 |
版本 | 0 - 不適用 |
產品類別 | A |
應用區域 | 壓力容器結構 |
管制區 | AD W 7/2 |
建築產品 | 0 - 不適用 |
EC 符合性聲明 (CE) | 0 - 不適用 |