歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

壓鑄模固定器 DIN EN 22568 效能

EN 22568 壓鑄模固定器效能

料號 0659800500
EAN 4061975320698

登入後的客戶價格
壓鑄模固定器 DIN EN 22568 效能

料號 0659800500

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 1 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

效能螺紋切削壓鑄模固定器由壓鑄鋅製成,適用於安裝圓形螺紋切削模具,符合 DIN EN 22568、DIN EN 24231,以及具備新設計之強化主體的工廠標準,另有由鋼製成的黑色塗層手柄,可鋼製承受非常高的負載。

即使使用較強的力量也可以執行安全作業


與標準型號相比,承載能力非常高,一切都要歸功於新的工具幾何與新的生產程序,以及更小的生產公差



舒適操作


具備細交叉滾花的螺絲轉動時極其順暢,鎖定時相當穩固,不需要螺絲起子就能夾緊螺紋切削模具



可持續生產


由鋼製成的黑色塗層手柄,與粉末塗層的螺絲螺紋切削模具的主體

產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

指示

將螺紋切削模具放置在中間螺絲高度處的螺紋切削模具支架中。首先,用螺絲起子固定中間螺絲。銷緊兩個相對的螺絲,將螺紋切削模具正確夾緊。接著用剩下的兩顆螺絲固定螺紋切削模具,讓螺紋切削模具垂直放置在工件上。由於具有兩個手柄,因此可以施加較強的力量,且切削比較簡單。螺紋切削模具的「HSS 效能」和「HSCo 多效能」由於其雙面切割,所以可以兩面均可使用。切削時,必須使用足夠的潤滑劑。轉動兩圈之後,短時間轉回就能使切削斷裂。

規範

EN 22568

材料

壓鑄鋅

內徑 x 高度

38 x 14 mm

長度

310 mm

最小/最大螺紋切削區域,公制

12-14 mm

最小/最大螺紋切削區域,Whitworth (W 螺紋),英制

1/2-9/16 in

必要配件:
 
產品
描述
數量
包裝量
價格
/包裝量
螺紋壓鑄模 HSS DIN EN 22568,標準公制 ISO 螺紋

絲攻 M10X1.50/直徑30MM

符合 DIN EN 22568 的圓壓鑄模,採用封閉、預先開槽設計 (B 形),以強度最高達 850 N/mm² 的鋼材以及鍛鑄鐵,生產符合 DIN 13 的標準公制 ISO 螺紋。
x 1 數量
螺紋壓鑄模 HSS DIN EN 22568,標準公制 ISO 螺紋

絲攻 M12X1.75/直徑38MM

符合 DIN EN 22568 的圓壓鑄模,採用封閉、預先開槽設計 (B 形),以強度最高達 850 N/mm² 的鋼材以及鍛鑄鐵,生產符合 DIN 13 的標準公制 ISO 螺紋。
x 1 數量
螺紋壓鑄模 HSS DIN EN 22568,標準公制 ISO 螺紋

絲攻 M14X2.00/直徑38MM

符合 DIN EN 22568 的圓壓鑄模,採用封閉、預先開槽設計 (B 形),以強度最高達 850 N/mm² 的鋼材以及鍛鑄鐵,生產符合 DIN 13 的標準公制 ISO 螺紋。
x 1 數量
螺紋壓鑄模 HSS DIN EN 22568,標準公制 ISO 螺紋

絲攻 M16X2.00/直徑45MM

符合 DIN EN 22568 的圓壓鑄模,採用封閉、預先開槽設計 (B 形),以強度最高達 850 N/mm² 的鋼材以及鍛鑄鐵,生產符合 DIN 13 的標準公制 ISO 螺紋。
x 1 數量
螺紋壓鑄模 HSS DIN EN 22568,標準公制 ISO 螺紋

絲攻 M18X2.50/直徑45MM

符合 DIN EN 22568 的圓壓鑄模,採用封閉、預先開槽設計 (B 形),以強度最高達 850 N/mm² 的鋼材以及鍛鑄鐵,生產符合 DIN 13 的標準公制 ISO 螺紋。
x 1 數量
螺紋壓鑄模 HSS DIN EN 22568,標準公制 ISO 螺紋

絲攻 M20X2.50/直徑45MM

符合 DIN EN 22568 的圓壓鑄模,採用封閉、預先開槽設計 (B 形),以強度最高達 850 N/mm² 的鋼材以及鍛鑄鐵,生產符合 DIN 13 的標準公制 ISO 螺紋。
x 1 數量
螺紋壓鑄模 HSS DIN EN 22568,標準公制 ISO 螺紋

絲攻 M22X2.50/直徑55MM

符合 DIN EN 22568 的圓壓鑄模,採用封閉、預先開槽設計 (B 形),以強度最高達 850 N/mm² 的鋼材以及鍛鑄鐵,生產符合 DIN 13 的標準公制 ISO 螺紋。
x 1 數量
螺紋壓鑄模 HSS DIN EN 22568,標準公制 ISO 螺紋

絲攻 M24X3.00/直徑55MM

符合 DIN EN 22568 的圓壓鑄模,採用封閉、預先開槽設計 (B 形),以強度最高達 850 N/mm² 的鋼材以及鍛鑄鐵,生產符合 DIN 13 的標準公制 ISO 螺紋。
x 1 數量
螺紋壓鑄模 HSS DIN EN 22568,標準公制 ISO 螺紋

絲攻 M3X0.50/直徑20MM

符合 DIN EN 22568 的圓壓鑄模,採用封閉、預先開槽設計 (B 形),以強度最高達 850 N/mm² 的鋼材以及鍛鑄鐵,生產符合 DIN 13 的標準公制 ISO 螺紋。
x 1 數量
螺紋壓鑄模 HSS DIN EN 22568,標準公制 ISO 螺紋

絲攻 M4X0.70/直徑20MM

符合 DIN EN 22568 的圓壓鑄模,採用封閉、預先開槽設計 (B 形),以強度最高達 850 N/mm² 的鋼材以及鍛鑄鐵,生產符合 DIN 13 的標準公制 ISO 螺紋。
x 1 數量
螺紋壓鑄模 HSS DIN EN 22568,標準公制 ISO 螺紋

絲攻 M5X0.80/直徑20MM

符合 DIN EN 22568 的圓壓鑄模,採用封閉、預先開槽設計 (B 形),以強度最高達 850 N/mm² 的鋼材以及鍛鑄鐵,生產符合 DIN 13 的標準公制 ISO 螺紋。
x 1 數量
螺紋壓鑄模 HSS DIN EN 22568,標準公制 ISO 螺紋

絲攻 M6X1.00/直徑20MM

符合 DIN EN 22568 的圓壓鑄模,採用封閉、預先開槽設計 (B 形),以強度最高達 850 N/mm² 的鋼材以及鍛鑄鐵,生產符合 DIN 13 的標準公制 ISO 螺紋。
x 1 數量
螺紋壓鑄模 HSS DIN EN 22568,標準公制 ISO 螺紋

絲攻 M7X1.00/直徑25MM

符合 DIN EN 22568 的圓壓鑄模,採用封閉、預先開槽設計 (B 形),以強度最高達 850 N/mm² 的鋼材以及鍛鑄鐵,生產符合 DIN 13 的標準公制 ISO 螺紋。
x 1 數量
螺紋壓鑄模 HSS DIN EN 22568,標準公制 ISO 螺紋

絲攻 M8X1.25/直徑25MM

符合 DIN EN 22568 的圓壓鑄模,採用封閉、預先開槽設計 (B 形),以強度最高達 850 N/mm² 的鋼材以及鍛鑄鐵,生產符合 DIN 13 的標準公制 ISO 螺紋。