六角螺母 DIN EN 14399-4,鋼,10Z,熱浸鍍鋅,適用於高強度結構螺栓固定組件
EN 14399-4 熱浸鍍鋅鋼 10
六角螺帽-EN14399/4-10Z-K1-WS50-(HDG)-M30
料號
007905 30
EAN 4047376326910
登入後的客戶價格
專為企業客戶
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
- 根據 DIN EN 14399-4 高強度組裝。適用於金屬加工的高強度預先負載結構螺絲連接
- HV 系統
- K1 等級
- 強度等級 10Z
- 熱浸鍍鋅鋼
- 以 MoS2 潤滑
通知
「僅使用一家製造商的完整套組 (螺絲、螺母與墊圈)。」(擷取自 DIN EN 1993-1-8/NA:2010-12)。
具備高強度配件的支撐鋼結構設計受 DIN EN 1090-2 與 DASt 指令 024 所規範。
由於批次可追溯性,這些商品只能向該製造商購買並由該製造商存放,並因此無法更換或退貨!
存放與運輸:
螺絲、螺母和墊圈以熱浸鍍鋅版本供貨,且螺母在加工條件下進行潤滑。螺母的母螺紋未熱浸鍍鋅,且只藉由施加的潤滑來防腐蝕。運輸與存放條件不當可能造成母螺紋腐蝕,或潤滑狀況在供貨時有所變化,並且鎖緊扭矩和與此相關聯的預備張力之間的關係也可能改變。
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
螺紋類型 x 標稱直徑 (D) | M30 |
高度 (m1) | 24 mm |
外擰動 (s1) | SW50 |
規範 | EN 14399-4 |
材料 | 鋼 |
性能等級 | 10Z |
表面 | 熱浸鍍鋅 |
摩擦等級 | K1 |
版本 | 配備大扳手大小 |
管制區 | hEN 14399-1 |
應用區域 | 鋼結構 |
適合 | 鋼結構中的高強度螺栓連接 |
建築產品 | 是 |
效能聲明 (EU-CPR) | 是 |
符合 ROHS 標準 | 是 |