歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

六角螺母 DIN EN 14399-4,鋼,10Z,熱浸鍍鋅,適用於高強度結構螺栓固定組件

EN 14399-4 熱浸鍍鋅鋼 10
六角螺帽-EN14399/4-10Z-K1-WS41-(HDG)-M24

料號 007905 24
EAN 4047376326897
登入後的客戶價格
六角螺母 DIN EN 14399-4,鋼,10Z,熱浸鍍鋅,適用於高強度結構螺栓固定組件

料號 007905 24

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 50 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

  • 根據 DIN EN 14399-4 高強度組裝。適用於金屬加工的高強度預先負載結構螺絲連接

  • HV 系統

  • K1 等級

  • 強度等級 10Z

  • 熱浸鍍鋅鋼

  • 以 MoS2 潤滑
通知

「僅使用一家製造商的完整套組 (螺絲、螺母與墊圈)。」(擷取自 DIN EN 1993-1-8/NA:2010-12)。



具備高強度配件的支撐鋼結構設計受 DIN EN 1090-2 與 DASt 指令 024 所規範。



由於批次可追溯性,這些商品只能向該製造商購買並由該製造商存放,並因此無法更換或退貨!



存放與運輸:


螺絲、螺母和墊圈以熱浸鍍鋅版本供貨,且螺母在加工條件下進行潤滑。螺母的母螺紋未熱浸鍍鋅,且只藉由施加的潤滑來防腐蝕。運輸與存放條件不當可能造成母螺紋腐蝕,或潤滑狀況在供貨時有所變化,並且鎖緊扭矩和與此相關聯的預備張力之間的關係也可能改變。
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
螺紋類型 x 標稱直徑 (D)

M24

高度 (m1)

20 mm

外擰動 (s1)

SW41

規範

EN 14399-4

材料

性能等級

10Z

表面

熱浸鍍鋅

摩擦等級

K1

版本

配備大扳手大小

管制區

hEN 14399-1

應用區域

鋼結構

適合

鋼結構中的高強度螺栓連接

建築產品

效能聲明 (EU-CPR)

符合 ROHS 標準

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊