六角頭螺栓 DIN EN 14399-4,鋼,10.9,熱浸鍍鋅 (hdg),適用於高強度結構螺栓固定組件
SCR-EN14399/4-10.9-K1-WS32-(HDG)-M20X95
料號 007942095
EAN 4047376333680
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
高強度可預先負載配件,適用於金屬構造中的螺栓連接
- HV 系統
- K1 級
- 強度 10.9 級
- 熱浸鍍鋅鋼
具有大對邊寬的高拉伸預加應力螺栓:
大型下向表面
- 降低表面壓力
- 減少設定
大型下向半徑
- 減少凹口效應
- 更好的長期耐振性
已定義的摩擦性質
- 能夠規劃預負載
產品上有批號標記
- 如此省去要求符合 EN 10204 的測試認證 3.1 的需求。(請參閱表 1 DIN EN 1090-2:2018-09)
CE 標記
- 受控制建築產品
具備高強度配件的支撐鋼結構設計受 DIN EN 1090-2 與 DASt 指令 024 所規範。「僅使用一個製造商提供的成套配件 (螺栓,螺帽和墊圈)」。
由於批次可追溯性,這些商品只能向該製造商購買並由該製造商存放,並因此無法更換或退貨!
存放與運輸:
螺絲、螺母和墊圈以熱浸鍍鋅版本供貨,且螺母在加工條件下進行潤滑。螺母的母螺紋未熱浸鍍鋅,且只藉由施加的潤滑來防腐蝕。運輸與存放條件不當可能造成母螺紋腐蝕,或潤滑狀況在供貨時有所變化,並且鎖緊扭矩和與此相關聯的預備張力之間的關係也可能改變。
![]() | |
螺紋類型 x 標稱直徑 (d1) | M20 |
長度 (l1) | 95 mm |
頭高度 (k1) | 13 mm |
外擰動 (s1) | SW32 |
最小/最大包裝厚度 | 60-65 mm |
最短/最長夾具長度 | 68-73 mm |
規範 | EN 14399-4 |
材料 | 鋼 |
性能等級 | 10.9 |
表面 | 熱浸鍍鋅 |
摩擦等級 | K1 |
頭類型 | 六角頭 |
頭細節 | 配備大下向表面與大下向半徑 |
螺紋設計 | 部分螺紋 |
柄直徑 (ds) | 20 mm |
螺紋長度 (公制螺紋) (b) | 33 mm |
應用區域 | 鋼結構 |
適合 | 鋼結構中的高強度摩擦連接 |
管制區 | hEN 14399-1 |
建築產品 | 是 |
效能聲明 (EU-CPR) | 是 |
符合 ROHS 標準 | 是 |
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!