歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

六角頭螺栓 DIN EN 14399-4,鋼,10.9,熱浸鍍鋅 (hdg),適用於高強度結構螺栓固定組件

EN 14399-4 鋼 10.9,熱浸鍍鋅
六角頭螺栓-EN14399/4-10.9-K1-WS41-HDG-M24X120

料號 0079424120
EAN 4047376330092
登入後的客戶價格
六角頭螺栓 DIN EN 14399-4,鋼,10.9,熱浸鍍鋅 (hdg),適用於高強度結構螺栓固定組件

料號 0079424120

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 15 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

高強度可預先負載配件,適用於金屬構造中的螺栓連接


  • HV 系統

  • K1 級

  • 強度 10.9 級

  • 熱浸鍍鋅鋼


具有大對邊寬的高拉伸預加應力螺栓:


大型下向表面


  • 降低表面壓力

  • 減少設定


大型下向半徑


  • 減少凹口效應

  • 更好的長期耐振性


已定義的摩擦性質


  • 能夠規劃預負載


產品上有批號標記


  • 如此省去要求符合 EN 10204 的測試認證 3.1 的需求。(請參閱表 1 DIN EN 1090-2:2018-09)


CE 標記


  • 受控制建築產品
通知

具備高強度配件的支撐鋼結構設計受 DIN EN 1090-2 與 DASt 指令 024 所規範。「僅使用一個製造商提供的成套配件 (螺栓,螺帽和墊圈)」。



由於批次可追溯性,這些商品只能向該製造商購買並由該製造商存放,並因此無法更換或退貨!



存放與運輸:


螺絲、螺母和墊圈以熱浸鍍鋅版本供貨,且螺母在加工條件下進行潤滑。螺母的母螺紋未熱浸鍍鋅,且只藉由施加的潤滑來防腐蝕。運輸與存放條件不當可能造成母螺紋腐蝕,或潤滑狀況在供貨時有所變化,並且鎖緊扭矩和與此相關聯的預備張力之間的關係也可能改變。
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
M24

長度 (l1)

120 mm

頭高度 (k1)

15 mm

規範

EN 14399-4

材料

性能等級

10.9

表面

熱浸鍍鋅

摩擦等級

K1

頭類型

六角頭

頭細節

配備大下向表面與大下向半徑

外擰動 (s1)

SW41

螺紋設計

部分螺紋

柄直徑 (ds)

24 mm

螺紋長度 (公制螺紋) (b)

39 mm

最小/最大包裝厚度

81-86 mm

最短/最長夾具長度

89-94 mm

版本

0 - 不適用

應用區域

鋼結構

適合

鋼結構中的高強度摩擦連接

管制區

hEN 14399-1

建築產品

效能聲明 (EU-CPR)

符合 ROHS 標準

必要配件:
 
產品
描述
數量
包裝量
價格
/包裝量
六角螺母 DIN EN 14399-4,鋼,10Z,熱浸鍍鋅,適用於高強度結構螺栓固定組件

六角螺帽-EN14399/4-10Z-K1-WS41-(HDG)-M24

x 50 數量
適用於高強度配件的帶倒角平墊圈

墊片-HV-EN14399/6-K1-RD-(HDG)-D24

熱浸鍍鋅鋼,硬度 300 HV 至 370 HV。適用於金屬結構的高強度預先負載結構螺絲連接,符合 DIN EN 14399-6
包裝單位定義一個包裝中的商品數量。在目錄區段中,如果有顯示快顯功能表的話,您可以從不同的包裝單位中選擇。

在購物籃中直接輸入貨號或使用 Easy-/VarioScan 匯入時,如果您不知道包裝單位,只要將該欄位留白即可。系統將會自動確定包裝單位。
貨號由以下內容組成:VVVVAAABBB
VVVV = 貨號前 4 碼 (請注意,目前第一個數字一律為 0)
AAA = 代表尺寸第 1 部分的 3 個數字
BBB = 代表尺寸第 2 部分的 3 個數字

貨號結構範例:
範例 1:尺寸為 4x10 公釐的螺絲:
VVVVAAABBB
00574 10 (4 和 10 之間有 2 個空格)

範例 2:尺寸為 10x20 公釐的螺絲:
VVVVAAABBB
005710 20 (10 和 20 之間有 1 個空格)

範例 3:內部直徑為 6 公釐的平墊圈:
VVVVAAABBB
04076
每個包裝單位 (PU) 的價格:
顯示的價格一律會與顯示的包裝相符,如果 PU 為 250,價格就是 250 個單位的價格;如果 PU 為 300,價格就是 300 個單位的價格。

包含價格索引鍵表示法 (PSL) 的價格:
價格一律適用於透過價格索引鍵規定的數量:
1 個單位的價格
100 個單位的價格
1000 個單位的價格
數量會顯示訂單或貨件中的單位數量,以及各項目的數量單位。
相對於銷售包裝和外包裝,化學型產品的處理費會個別顯示。個別費用的明細可在相關產品資訊和購物籃中找到,也能在我們的銷售條件中找到。

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊