歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

六角頭螺栓 DIN EN 14399-4,鋼,10.9,熱浸鍍鋅 (hdg),適用於高強度結構螺栓固定組件

EN 14399-4 鋼 10.9,熱浸鍍鋅
六角頭螺栓-EN14399/4-10.9-K1-WS32-HDG-M20X130

料號 0079420130
EAN 4047376328839
登入後的客戶價格
六角頭螺栓 DIN EN 14399-4,鋼,10.9,熱浸鍍鋅 (hdg),適用於高強度結構螺栓固定組件

料號 0079420130

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 25 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

高強度可預先負載配件,適用於金屬構造中的螺栓連接


  • HV 系統

  • K1 級

  • 強度 10.9 級

  • 熱浸鍍鋅鋼


具有大對邊寬的高拉伸預加應力螺栓:


大型下向表面


  • 降低表面壓力

  • 減少設定


大型下向半徑


  • 減少凹口效應

  • 更好的長期耐振性


已定義的摩擦性質


  • 能夠規劃預負載


產品上有批號標記


  • 如此省去要求符合 EN 10204 的測試認證 3.1 的需求。(請參閱表 1 DIN EN 1090-2:2018-09)


CE 標記


  • 受控制建築產品
通知

具備高強度配件的支撐鋼結構設計受 DIN EN 1090-2 與 DASt 指令 024 所規範。「僅使用一個製造商提供的成套配件 (螺栓,螺帽和墊圈)」。



由於批次可追溯性,這些商品只能向該製造商購買並由該製造商存放,並因此無法更換或退貨!



存放與運輸:


螺絲、螺母和墊圈以熱浸鍍鋅版本供貨,且螺母在加工條件下進行潤滑。螺母的母螺紋未熱浸鍍鋅,且只藉由施加的潤滑來防腐蝕。運輸與存放條件不當可能造成母螺紋腐蝕,或潤滑狀況在供貨時有所變化,並且鎖緊扭矩和與此相關聯的預備張力之間的關係也可能改變。
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
M20

長度 (l1)

130 mm

頭高度 (k1)

13 mm

規範

EN 14399-4

材料

性能等級

10.9

表面

熱浸鍍鋅

摩擦等級

K1

頭類型

六角頭

頭細節

配備大下向表面與大下向半徑

外擰動 (s1)

SW32

螺紋設計

部分螺紋

柄直徑 (ds)

20 mm

螺紋長度 (公制螺紋) (b)

33 mm

最小/最大包裝厚度

95-100 mm

最短/最長夾具長度

103-108 mm

版本

0 - 不適用

應用區域

鋼結構

適合

鋼結構中的高強度摩擦連接

管制區

hEN 14399-1

建築產品

效能聲明 (EU-CPR)

符合 ROHS 標準

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊