歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

圓線扣環及扣環凹槽 DIN 9925,A2 不鏽鋼,適用於柄

DIN 9925 不鏽鋼 A2
軸用鋼絲扣環-DIN7993-A-A2-D12,0

料號 0489100012
EAN 4057708019816

登入後的客戶價格
圓線扣環及扣環凹槽 DIN 9925,A2 不鏽鋼,適用於柄

料號 0489100012

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 2500 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

通知

DIN 9925 取代 DIN 7993 A 形。尺寸與公差符合 DIN 9925。因不鏽鋼板未受標準規範,故扣環釋放速度並無一般有效值。可能會與 DIN 9925 標示值不同。
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
適合軸

12 mm

適合凹槽直徑

11 mm

內徑 (d1)

10,8 mm

插槽寬度 (e1)

3 mm

寬度 (b1)

1 mm

厚度 (s1)

1 mm

規範

DIN 9925

成形

A

材料

A2 不銹鋼

表面

普通

符合 ROHS 標準

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊