透過三個簡單步驟立即註冊,即可使用網路商店的所有功能。
僅銷售給通路客戶
類似產品
料號 0425081401
加上處理費 -,-- 選取的包裝量
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
登入/註冊
致電至客服中心:
福士 目錄
資料表(X)
CAD 資料 (登入後可用)
認證/ 相關文件資料
|
規範
DIN 988
內徑 (d1)
8 mm
外徑 (d2)
14 mm
厚度 (h1)
0,1 mm
材料
鋼
表面
普通
符合 ROHS 標準
是
危險材料
資料表()
資料表 ()
CAD 資料 |
小型噴霧潤滑器 適用於氣動工具
3/8" 套筒扳手 雙六角,多種外型
CO2 測試液體 搭配 CO2 洩漏測試器使用
無孔黏扣式乾磨砂紙 AM LINE (鋼材用)
wSafe® 2000 氣動安全接頭 帶外螺紋
Rapid 軟管箍 包含快拆封口
接點噴劑 SW
條式保險絲 DIN 72581
系統分類 8.4.1,套筒扳手 1/4 + 1/2 英吋 108 件式
麻花鑽頭 HSS DIN 338 RN 型 130°