透過三個簡單步驟立即註冊,即可使用網路商店的所有功能。
僅銷售給通路客戶
DIN 988 普通鋼RG-SHIM DIN988 6X12X0,3
類似產品
料號 0425061203
加上處理費 -,-- 選取的包裝量
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
登入/註冊
致電至客服中心:
福士 目錄
資料表(X)
CAD 資料 (登入後可用)
認證/ 相關文件資料
|
規範
DIN 988
內徑 (d1)
6 mm
外徑 (d2)
12 mm
厚度 (h1)
0.3 mm
材料
鋼
表面
普通
符合 ROHS 標準
是
危險材料
資料表()
資料表 ()
CAD 資料 |
雙刀式 SDS-PLUS 鎚鑽起子頭 Red Stripe
門底襯箔片
系統置物箱空範圍 8.4.1
密封環,C 形填銅密封
O 型環,公制
無孔黏扣式乾磨砂紙 AM LINE (木材用)
引擎機油性能添加劑
PLUS 4 刀式鎚鑽頭
棉平針織手套
剝線刀 AM 280
請從現有的訂單範本中選取。 沒有可用的訂單範本。