透過三個簡單步驟立即註冊,即可使用網路商店的所有功能。
僅銷售給通路客戶
DIN 988 普通鋼薄墊片-DIN988-90X110X0,1
類似產品
料號 0425901101
加上處理費 -,-- 選取的包裝量
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
登入/註冊
致電至客服中心:
福士 目錄
資料表(X)
CAD 資料 (登入後可用)
認證/ 相關文件資料
|
規範
DIN 988
內徑 (d1)
90 mm
外徑 (d2)
110 mm
厚度 (h1)
0,1 mm
材料
鋼
表面
普通
符合 ROHS 標準
是
危險材料
資料表()
資料表 ()
CAD 資料 |
具備固定器的裝置運輸腳輪
適用於盲孔的 HSCo 綠環機械螺絲攻 DIN 371/376
包裝膠帶切割器
螺紋最高至頭端的六角螺栓 DIN 933,鋼 8.8,鍍鋅,藍色鈍化 (A2K)
磁盤
機油濾清器 Oil Filter
氣動衝擊螺絲起子 DSS 1 英吋 L
具備梅花頭的沉頭螺絲 ISO 14581,A2-070 不鏽鋼,素面
帶柄的六角螺栓
梅花螺絲起子 配備圓柄
請從現有的訂單範本中選取。 沒有可用的訂單範本。