透過三個簡單步驟立即註冊,即可使用網路商店的所有功能。
僅銷售給通路客戶
類似產品
料號 0425851053
加上處理費 -,-- 選取的包裝量
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
登入/註冊
致電至客服中心:
福士 目錄
資料表(X)
CAD 資料 (登入後可用)
認證/ 相關文件資料
|
規範
DIN 988
內徑 (d1)
85 mm
外徑 (d2)
105 mm
厚度 (h1)
0,5 mm
材料
鋼
表面
普通
符合 ROHS 標準
是
危險材料
資料表()
資料表 ()
CAD 資料 |
桶形鋸,HSS 雙金屬,耐用及速度型 HSCo8
3/8 英吋套筒扳手嵌件 公制,六角,短型
1/2 英吋套筒扳手嵌件 公制,六角,短型
精密螺絲起子,十字
中等強度管路與螺紋密封劑
適用於通孔的 HSCo Longlife TiAlN+ 紅環機械螺絲攻 DIN 371/376
六角承窩頭帽螺絲 ISO 4762/DIN 912,鋼 12.9,素面
公制雙開口扳手 DIN 3110/ISO 1085
引擎機油暢通劑 適用於所有汽油與柴油引擎
O 型環安裝套件分類 8 件式,以系統置物箱 4.4.1 提供