透過三個簡單步驟立即註冊,即可使用網路商店的所有功能。
僅銷售給通路客戶
DIN 988 普通鋼薄墊片-DIN988-70X90X1,0
類似產品
料號 0425709010
加上處理費 -,-- 選取的包裝量
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
登入/註冊
致電至客服中心:
福士 目錄
資料表(X)
CAD 資料 (登入後可用)
認證/ 相關文件資料
|
規範
DIN 988
內徑 (d1)
70 mm
外徑 (d2)
90 mm
厚度 (h1)
1 mm
材料
鋼
表面
普通
符合 ROHS 標準
是
危險材料
資料表()
資料表 ()
CAD 資料 |
螺紋最高至頭端的六角螺栓
DIN ISO 5749 邊刃鉗
工業清潔標籤去除劑
TIME-SERT® 螺紋修復,洩油塞螺紋 M12x1.5
帶 H 槽式頭的 C 形盤頭自攻螺絲 DIN 7981,鋼,鍍鋅黑色 (A2S),C 形,具備尖端
GEFU® 螺紋滾製螺絲 具有 Taptite 2000® 螺紋、圓柱頭與星型起子
打磨絨布環
以公釐為單位的 O 型環
固定夾鉗
六角扳手,六角承窩
請從現有的訂單範本中選取。 沒有可用的訂單範本。