歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

墊片環 DIN 988,鋼,素面

DIN 988 普通鋼
薄墊片-DIN988-70X90X0,5

料號 0425709005
EAN 4061976199378

登入後的客戶價格
墊片環 DIN 988,鋼,素面

料號 0425709005

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 100 數量
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
DIN 988

內徑 (d1)

70 mm

外徑 (d2)

90 mm

厚度 (h1)

0.5 mm

材料

表面

普通

符合 ROHS 標準

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊