歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

墊片環 DIN 988,鋼,素面

DIN 988 普通鋼
薄墊片-DIN988-48X60X0.1

料號 0425486001
EAN 4024835835695

登入後的客戶價格
墊片環 DIN 988,鋼,素面

料號 0425486001

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 500 數量
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
DIN 988

內徑 (d1)

48 mm

外徑 (d2)

60 mm

厚度 (h1)

0,1 mm

材料

表面

普通

符合 ROHS 標準

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊