透過三個簡單步驟立即註冊,即可使用網路商店的所有功能。
僅銷售給通路客戶
類似產品
料號 0425374701
加上處理費 -,-- 選取的包裝量
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
登入/註冊
致電至客服中心:
福士 目錄
資料表(X)
CAD 資料 (登入後可用)
認證/ 相關文件資料
|
規範
DIN 988
內徑 (d1)
37 mm
外徑 (d2)
47 mm
厚度 (h1)
0,1 mm
材料
鋼
表面
普通
符合 ROHS 標準
是
危險材料
資料表()
資料表 ()
CAD 資料 |
推入式拉釘 有帽,圓形
雨刷片 450MM/18吋 單片裝 配備預先裝配的多轉接器
1/2 英吋六角承窩長套筒扳手
車室空氣濾網 QUICK FILTER PM 2.5
3/4 英吋衝擊套筒扳手嵌件 六角,公制,短型
金屬插座燈泡 T16 12V5W BA15s
麻花鑽頭 HSS DIN 338 RN 型 130°
焊料纜線接線頭 DIN 46211
適用於不銹鋼的粗研磨盤
鎖緊墊圈具備直角橫截面,B 形 DIN 127,A2 不鏽鋼,素面