透過三個簡單步驟立即註冊,即可使用網路商店的所有功能。
僅銷售給通路客戶
DIN 988 普通鋼墊圈-DIN988-22X30X0,25
類似產品
料號 0425223098
加上處理費 -,-- 選取的包裝量
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
登入/註冊
致電至客服中心:
福士 目錄
資料表(X)
CAD 資料 (登入後可用)
認證/ 相關文件資料
|
規範
DIN 988
內徑 (d1)
22 mm
外徑 (d2)
30 mm
厚度 (h1)
0,25 mm
材料
鋼
表面
普通
符合 ROHS 標準
是
危險材料
資料表()
資料表 ()
CAD 資料 |
工具分類
Multifix 管與緊固夾
手槓桿滑脂槍 適用於 400 g 料盒
適用於空腔安卡的單耳夾鉗安裝工具 適用於 Oetiker 與軸皮套夾鉗
螺紋壓鑄模 HSS DIN EN 22568,標準公制 ISO 螺紋
六角螺母,薄型 DIN 985,鋼 I6I/I8I,鍍鋅,藍色鈍化 (A2K)
六角承窩頭帽螺絲 ISO 4762/DIN 912,A2-70 不鏽鋼
內六角止付螺絲-平尾 ISO 4026 A2 不鏽鋼 21H,素面
PLUS 4 刀式鎚鑽頭
請從現有的訂單範本中選取。 沒有可用的訂單範本。