透過三個簡單步驟立即註冊,即可使用網路商店的所有功能。
僅銷售給通路客戶
DIN 988 普通鋼薄墊片-DIN988-14X20X0,1
類似產品
料號 0425142001
加上處理費 -,-- 選取的包裝量
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
登入/註冊
致電至客服中心:
福士 目錄
資料表(X)
CAD 資料 (登入後可用)
認證/ 相關文件資料
|
規範
DIN 988
內徑 (d1)
14 mm
外徑 (d2)
20 mm
厚度 (h1)
0,1 mm
材料
鋼
表面
普通
符合 ROHS 標準
是
危險材料
資料表()
資料表 ()
CAD 資料 |
鈑金螺母,1 型
適用於木材的 KP Perfect 乾磨蝕紙卷
鎚鑽頭 Plus Duo-S Vario
1/2 英吋擴展頭
蓋罩 適用於落地式單元吊架
適用於 Solar 的內部鏡片
公制雙梅花棘輪扳手 採用 POWERDRIV® 起子,3 件式
天然 DIN 7603 天然,與 DIN 7603 類似
無倒角的平墊圈 ISO 7089 鋼 300 HV,鍍鋅,藍色鈍化 (A2K)
六角自攻螺絲 DIN 7976,鍍鋅鋼,藍色鈍化 (A2K),C 形 (具備尖端)
請從現有的訂單範本中選取。 沒有可用的訂單範本。