透過三個簡單步驟立即註冊,即可使用網路商店的所有功能。
僅銷售給通路客戶
類似產品
料號 0425105138
加上處理費 -,-- 選取的包裝量
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
登入/註冊
致電至客服中心:
福士 目錄
資料表(X)
CAD 資料 (登入後可用)
認證/ 相關文件資料
|
規範
DIN 988
內徑 (d1)
105 mm
外徑 (d2)
130 mm
厚度 (h1)
0,15 mm
材料
鋼
表面
普通
符合 ROHS 標準
是
危險材料
資料表()
資料表 ()
CAD 資料 |
後面板
刀套 非絕緣
螺紋最高至頭端的六角頭螺絲 DIN 933,鋼 8.8U,熱浸鍍鋅 (hdg)
空調維修裝置 Coolius 1200 VAE
滑入式托架
圓柱頭內六角螺絲 ISO 4762/DIN 912,A4-80 不鏽鋼,素面
具備雙 60° 切刃的重型刮刀刀片
工具箱
合孔衝 根據 DIN 6458
公制雙梅花扳手 使用 POWERDRIV®