透過三個簡單步驟立即註冊,即可使用網路商店的所有功能。
僅銷售給通路客戶
DIN 988 普通鋼墊片環-DIN988-100X120X0,3
類似產品
料號 0425100123
加上處理費 -,-- 選取的包裝量
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
登入/註冊
致電至客服中心:
福士 目錄
資料表(X)
CAD 資料 (登入後可用)
認證/ 相關文件資料
|
規範
DIN 988
內徑 (d1)
100 mm
外徑 (d2)
120 mm
厚度 (h1)
0,3 mm
材料
鋼
表面
普通
符合 ROHS 標準
是
危險材料
資料表()
資料表 ()
CAD 資料 |
TIME-SERT® 螺紋套管
閉鎖環
鈑金螺母,6 型 具備螺紋柄,適用於挑戰性連接
帶雙孔眼拉力彈簧 DIN 2097,彈簧鋼絲,鍍鋅鋼
螺紋銷 ISO 4027,鋼,45H,素面
六角承窩頭帽螺絲 ISO 4762/DIN 912,鋼 8.8,鍍鋅,藍色鈍化 (A2K)
卡釘 適用於手持釘合機和鎚式釘槍
公制雙梅花扳手 使用 POWERDRIV®
帶六角承窩頭的沉頭螺絲 ISO 10642,鋼 8.8,鍍鋅,藍色鈍化 (A2K)
請從現有的訂單範本中選取。 沒有可用的訂單範本。