歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

六角螺母,低型材,帶夾緊件 (非金屬嵌件) DIN 985,I10I,鍍鋅鋼,鍍黃鉻 (A2C/A3C)

DIN 985 鍍黃鋅鋼 I10I
六角尼龍防鬆螺帽-DIN985-I10I-WS10-(A2C)-M6

料號 03706
EAN 4011231350532

登入後的客戶價格
六角螺母,低型材,帶夾緊件 (非金屬嵌件) DIN 985,I10I,鍍鋅鋼,鍍黃鉻 (A2C/A3C)

料號 03706

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 100 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

  • 具降低負載能力的螺母

  • 帶較低標稱高度的六角螺母,符合已經撤銷的 DIN 985 標準,無法根據 DIN EN ISO 20898-2 支援測試負載

  • 強度等級名稱在強度代碼之前與之後新增了兩條直線做為區別。

  • DIN 985 已由 ISO 10511、10512、7040 取代

  • 螺栓與螺母之間連接到位之後,螺紋會以塑膠環加以固定。螺紋型材之間的夾緊力所產生的高摩擦會產生維持預載力所需的鎖定扭力。

  • 不會對螺紋表面造成損傷

  • 操作溫度範圍:-70 °C 至 +120 °C

  • 使用相同大小的螺母與螺栓時,強度等級 I8I 與 I10I 之間的差大於約 40 % 的負載能力
通知
  • 帶較低標稱高度的六角螺母,符合 DIN 985,無法根據 ISO 898-2 支援測試負載

  • 強度等級名稱在強度代碼之前與之後新增了兩條直線做為區別。


DIN 985 已經撤銷並且由 ISO 10511 所取代。有一些有限的相似性 (螺紋 M7、M18、M22、M27、M33 與已去除標稱直徑 > M36 的螺紋 | 已去除細螺紋 | 螺母高度已變更 | 螺紋 M10、M12 與 M14 的對邊寬已變更為 16、18 與 21 公釐 | 強度等級已變更為 04 與 05)。
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
螺紋類型 x 標稱直徑 (D)

M6

高度 (m1)

6 mm

外擰動 (s1)

SW10

規範

DIN 985

材料

性能等級

10

表面

鍍黃鋅

符合 ROHS 標準

成形

鎖定裝置的操作原則

夾緊零件聚醯胺環

鎖定功能

捕捉防護

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊