- 具降低負載能力的螺母
- 帶較低標稱高度的六角螺母,符合已經撤銷的 DIN 985 標準,無法根據 DIN EN ISO 20898-2 支援測試負載
- 強度等級名稱在強度代碼之前與之後新增了兩條直線做為區別。
- DIN 985 已由 ISO 10511、10512、7040 取代
- 螺栓與螺母之間連接到位之後,螺紋會以塑膠環加以固定。螺紋型材之間的夾緊力所產生的高摩擦會產生維持預載力所需的鎖定扭力。
- 不會對螺紋表面造成損傷
- 操作溫度範圍:-70 °C 至 +120 °C
通知
DIN 985 已經撤銷並且由 ISO 10511 所取代。有一些有限的相似性 (螺紋 M7、M18、M22、M27、M33 與已去除標稱直徑 > M36 的螺紋 | 已去除細螺紋 | 螺母高度已變更 | 螺紋 M10、M12 與 M14 的對邊寬已變更為 16、18 與 21 公釐 | 強度等級已變更為 04 與 05)。
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
![]() | |
螺紋類型 x 標稱直徑 (D) | M10 |
高度 (m1) | 10 mm |
外擰動 (s1) | SW17 |
規範 | DIN 985 |
材料 | A4 不銹鋼 |
表面 | 素色 |
符合 ROHS 標準 | 是 |
成形 | 低 |
鎖定裝置的操作原則 | 夾緊零件聚醯胺環 |
鎖定功能 | 捕捉防護 |