歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

六角螺母,低型材,帶夾緊件 (非金屬嵌件) DIN 985,鋼 I8I,鍍鋅,鍍黃鉻 (A2C/A3C)

DIN 985 鋼 I6I / I8I 鍍黃鋅
六角尼龍防鬆螺帽-DIN985-I6I-WS8-(A2C)-M5

料號 036805
EAN 4011231347280

登入後的客戶價格
六角螺母,低型材,帶夾緊件 (非金屬嵌件) DIN 985,鋼 I8I,鍍鋅,鍍黃鉻 (A2C/A3C)

料號 036805

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 100 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

通知
  • 帶較低標稱高度的六角螺母,符合 DIN 985,無法根據 ISO 898-2 支援測試負載

  • 強度等級名稱在強度代碼之前與之後新增了兩條直線做為區別。


DIN 985 已經撤銷並且由 ISO 10511 所取代。有一些有限的相似性 (螺紋 M7、M18、M22、M27、M33 與已去除標稱直徑 > M36 的螺紋 | 已去除細螺紋 | 螺母高度已變更 | 螺紋 M10、M12 與 M14 的對邊寬已變更為 16、18 與 21 公釐 | 強度等級已變更為 04 與 05)。
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
螺紋類型 x 標稱直徑 (D)

M5

高度 (m1)

5 mm

外擰動 (s1)

SW8

規範

DIN 985

材料

性能等級

I6I

表面

鍍黃鋅

符合 ROHS 標準

成形

鎖定裝置的操作原則

夾緊零件聚醯胺環

鎖定功能

捕捉防護

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊