- 具降低負載能力的螺母
- 帶較低標稱高度的六角螺帽,符合已經撤銷的 DIN 985 標準,無法根據 ISO 898-2 支援測試負載
- 強度等級名稱在強度代碼之前與之後新增了兩條直線做為區別。
- DIN 985 已由 10511、10512、7040 取代
- 螺栓與螺母之間連接到位之後,螺紋會以塑膠環加以固定。螺紋型材之間的夾緊力所產生的高摩擦,會產生維持部分預載力所需的鎖定扭力。
- 不會對螺紋表面造成損傷
- 操作溫度範圍:-70 °C 至 +120 °C
- 使用相同大小的螺母與螺栓時,強度等級 I8I 與 I10I 之間的差大於約 40 % 的負載能力
通知
DIN 985 已經撤銷並且由 ISO 10511 所取代。有一些有限的相似性 (螺紋 M7、M18、M22、M27、M33 與已去除標稱直徑 > M36 的螺紋 | 已去除細牙螺紋 | 螺母高度已變更 | 螺紋 M10、M12 與 M14 的對邊寬已變更為 16、18 與 21 公釐 | 強度等級已變更為 04 與 05)。
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
![]() | |
螺紋類型 x 標稱直徑 (D) | M20 |
高度 (m1) | 20 mm |
外擰動 (s1) | SW30 |
規範 | DIN 985 |
材料 | 鋼 |
性能等級 | I8I |
表面 | 鍍鋅 |
符合 ROHS 標準 | 是 |
成形 | 低 |
鎖定裝置的操作原則 | 夾緊零件聚醯胺環 |
鎖定功能 | 透過夾緊來防止鬆動 |