歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

六角螺母,帶夾緊件的高型材 (非金屬嵌件) DIN 982,A4 不鏽鋼,素面

DIN 982 裸色 A4 不銹鋼
六角尼龍防鬆螺帽-SLOK-DIN982-A4-WS8-M5

料號 0397015
EAN 4049557776750

登入後的客戶價格
六角螺母,帶夾緊件的高型材 (非金屬嵌件) DIN 982,A4 不鏽鋼,素面

料號 0397015

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 1000 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

通知

DIN 982 已被撤銷,並以 ISO 7040 取代。有一些有限的相似性 (螺紋 M7、M18、M22 已移除 | 螺紋 M3、M4、M30 與 M36 已額外包含在內 | 螺母高度已變更 | 螺紋 M10、M12 與 M14 的對邊寬已變更為 16 mm、18 mm 與 21 mm | 細螺紋已包含在 ISO 10512 中 | 強度等級 12 已移除 | ISO 7040 對強度等級 5、8、10 有效)。
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
螺紋類型 x 標稱直徑 (D)

M5

高度 (h1)

6.3 mm

外擰動 (s1)

SW8

規範

DIN 982

材料

A4 不銹鋼

性能等級

0 - 不適用

表面

普通

符合 ROHS 標準

鎖定裝置的操作原則

夾緊零件聚醯胺環

鎖定功能

透過夾緊來防止鬆動

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊