歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

六角螺母,帶夾緊件的高型材 (非金屬嵌件) DIN 982,A2 不鏽鋼,素面

DIN 982 A2 普通型不銹鋼
六角尼龍防鬆螺帽-DIN982-A2-WS19-M12

料號 03910112
EAN 4038898760276

登入後的客戶價格
六角螺母,帶夾緊件的高型材 (非金屬嵌件) DIN 982,A2 不鏽鋼,素面

料號 03910112

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 50 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

通知

DIN 982 已被撤銷,並以 ISO 7040 取代。有一些有限的相似性 (螺紋 M7、M18、M22 已移除 | 螺紋 M3、M4、M30 與 M36 已額外包含在內 | 螺母高度已變更 | Width across flats for threads螺紋 M10、M12 與 M14 的對邊寬以變更為 16 公釐、18 公釐 與 21 公釐 | 細螺紋已包含在 ISO 10512 中 | 強度等級 12 已移除 | ISO 7040 對強度等級 5、8、10 有效)。
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
螺紋類型 x 標稱直徑 (D)

M12

高度 (h1)

14 mm

外擰動 (s1)

SW19

規範

DIN 982

材料

A2 不銹鋼

表面

普通

符合 ROHS 標準

鎖定裝置的操作原則

夾緊零件聚醯胺環

鎖定功能

透過夾緊來防止鬆動

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊