歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

六角螺母,高型材,具備夾緊件 (非金屬嵌件) 細螺紋 DIN 982,鋼 8,鍍鋅,藍色鈍化 (A2K)

DIN 982 8 鍍鋅鋼細螺紋
六角防鬆厚螺帽-M12X1,25-DIN982-A2K

料號 037112 125
EAN 4011231350709
登入後的客戶價格
六角螺母,高型材,具備夾緊件 (非金屬嵌件) 細螺紋 DIN 982,鋼 8,鍍鋅,藍色鈍化 (A2K)

料號 037112 125

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 100 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

通知

DIN 982 已經撤銷並且由 ISO 10512 所取代。有一些有限的相似性 (螺紋 M18×2、M18×1.5、M20×2、M22×2、M22×1.5、M27×2、M33×2 與 M39×3 已移除 | 螺母高度已變更 | 螺紋 M10、M12 與 M14 的對邊寬已變更為 16、18 與 21 公釐 | 標準螺紋已包含在 ISO 7040 中 | 強度等級 5 與 12 已移除 | ISO 10512 適用於強度等級 6、8、10)。
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
DIN 982

材料

性能等級

8

表面

鍍鋅

符合 ROHS 標準

鎖定裝置的操作原則

夾緊零件聚醯胺環

鎖定功能

透過夾緊來防止鬆動

螺紋類型 x 標稱直徑 x 節距 (D)

M12 x 1.25

高度 (h1)

14 mm

外擰動 (s1)

SW19

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊