歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

凹槽螺帽 DIN 981,鋼,素面,適用於夾緊套筒

DIN 981 鋼,裸面
圓螺帽-SL-DIN981-KM5-M25X1,5

料號 0385999905
EAN 4062856454983

登入後的客戶價格
凹槽螺帽 DIN 981,鋼,素面,適用於夾緊套筒

料號 0385999905

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 10 數量
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
螺紋類型 x 標稱直徑 x 節距 (D)

M25 x 1.5

外徑 (d1)

38 mm

高度 (h1)

7 mm

規範

DIN 981

成形

KM

材料

最小抗拉強度

350 N/mm²

表面

普通

螺紋類型

公制螺紋

符合 ROHS 標準

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊