使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
螺紋類型 x 標稱直徑 x 節距 (D) | M35 x 1.5 |
外徑 (d1) | 52 mm |
高度 (h1) | 8 mm |
規範 | DIN 981 |
成形 | KM |
材料 | 鋼 |
最小抗拉強度 | 350 N/mm² |
表面 | 普通 |
螺紋類型 | 公制螺紋 |
符合 ROHS 標準 | 是 |