歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

帶夾緊件的六角螺母(全金屬) DIN 980,鋼 8,鍍鋅,藍色鈍化 (A2K)

DIN 980 V 8 鍍鋅鋼
通用型安全螺帽-M8-DIN980-(A2K)

料號 03698
EAN 4011231349604

登入後的客戶價格
帶夾緊件的六角螺母(全金屬) DIN 980,鋼 8,鍍鋅,藍色鈍化 (A2K)

料號 03698

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 100 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

通知

DIN 980 已經撤銷並且由 ISO 7042 所取代。有一些有限的相似性 (螺紋 M3、M4、M7、M18、M22、M27、M33 和 M39 已移除 | 螺母高度變更 | 螺紋 M10、M12 與 M14 的對邊寬已變更為 16 mm、18 mm 與 21 mm | 細螺紋已包含在 ISO 10513 中 | ISO 7042 對強度等級 5、8、10、12 有效)。
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
螺紋類型 x 標稱直徑 (D)

M8

高度 (m1)

8 mm

外擰動 (s1)

SW13

規範

DIN 980

材料

性能等級

8

表面

鍍鋅

鎖定裝置的操作原則

單一部分金屬夾緊螺母

鎖定功能

透過夾緊來防止鬆動

螺紋類型

公制螺紋

符合 ROHS 標準

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊