通知
DIN 980 已經撤銷並且由 ISO 7042 所取代。有一些有限的相似性 (螺紋 M3、M4、M7、M18、M22、M27、M33 和 M39 已移除 | 螺母高度變更 | 螺紋 M10、M12 與 M14 的對邊寬已變更為 16 mm、18 mm 與 21 mm | 細螺紋已包含在 ISO 10513 中 | ISO 7042 對強度等級 5、8、10、12 有效)。
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
螺紋類型 x 標稱直徑 (D) | M5 |
高度 (m1) | 5.1 mm |
外擰動 (s1) | SW8 |
規範 | DIN 980 |
材料 | 鋼 |
性能等級 | 8 |
表面 | 鍍鋅 |
鎖定裝置的操作原則 | 單一部分金屬夾緊螺母 |
鎖定功能 | 透過夾緊來防止鬆動 |
螺紋類型 | 公制螺紋 |
符合 ROHS 標準 | 是 |