螺紋桿 DIN 976-1 (A 形) 帶標準公制 ISO 螺紋,鍍鋅鋼 8.8,藍色鈍化 (A2K)
DIN 976-1 鋼 8.8 鍍鋅,A形
螺桿-DIN976-A-8.8-(A2K)-M16X1000
登入後的客戶價格
專為企業客戶
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
通知
從螺紋直徑 M5 起,螺柱螺拴可能在一端 (面) 標記下列顏色,做為標記強度等級的替代方式。
鋼 8.8 — 交通黃色 RAL 1023
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
![]() | |
螺紋類型 x 標稱直徑 (d1) | M16 |
長度 (l1) | 1000 mm |
規範 | DIN 976-1 |
材料 | 鋼 |
性能等級 | 8.8 |
表面 | 鍍鋅 |
成形 | A |
螺紋類型 | 公制螺紋 |
識別顏色 | 交通黃色 RAL 1023 |
符合 ROHS 標準 | 是 |