歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

螺紋桿 DIN 976-1 (A 形) 帶標準公制 ISO 螺紋,鍍鋅鋼 8.8,藍色鈍化 (A2K)

DIN 976-1 鋼 8.8 鍍鋅,A形
螺桿-DIN976-A-8.8-A2K-M10X3000

料號 095900310

EAN 4065746045162

登入後的客戶價格
螺紋桿 DIN 976-1 (A 形) 帶標準公制 ISO 螺紋,鍍鋅鋼 8.8,藍色鈍化 (A2K)

料號 095900310

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 5 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

通知

從螺紋直徑 M5 起,螺柱螺拴可能在一端 (面) 標記下列顏色,做為標記強度等級的替代方式。


鋼 8.8 — 交通黃色 RAL 1023

使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
產品資訊

資料表(X)

CAD 資料 (登入後可用)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

螺紋類型 x 標稱直徑 (d1)

M10

長度 (l1)

3000 mm

規範

DIN 976-1

材料

性能等級

8.8

表面

鍍鋅

成形

A

螺紋類型

公制螺紋

識別顏色

交通黃色 RAL 1023

符合 ROHS 標準

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊