歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

一字沉頭螺絲 DIN 963,A2 不鏽鋼,素面

DIN 963 A2 普通型不銹鋼

料號 02862 12
EAN 4050382378095

登入後的客戶價格
一字沉頭螺絲 DIN 963,A2 不鏽鋼,素面

料號 02862 12

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 1000 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

通知

DIN 963 已經撤銷並且由 ISO 2009 所取代。有一些有限的相似性 (某些頭部高度與頭部直徑已變更 | 螺紋長度已變更 | 強度 8.8 級已忽略 | 標稱 Ø M10 已移除)。
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
M2

長度 (l1)

12 mm

頭直徑 (dk)

3.8 mm

頭高度 (k1)

1.2 mm

規範

DIN 963

材料

A2 不銹鋼

性能等級

70

表面

普通

符合 ROHS 標準

頭類型

沉頭

頭細節

0 - 不適用

擰動類型

插槽

內起子

SL

螺紋類型

公制螺紋

節距

0.4 mm

螺紋成型

標準公制螺紋

螺紋設計

0 - 不適用

版本

0 - 不適用

產品類別

A

應用區域

0 - 不適用

管制區

0 - 不適用

建築產品

0 - 不適用

EC 符合性聲明 (CE)

0 - 不適用

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊