歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

一字沉頭螺絲 DIN 963,A2 不鏽鋼,素面

DIN 963 A2 普通型不銹鋼
平頭一字螺絲-DIN963-A2-SL-M4X6

料號 02864 6
EAN 4011231324298

登入後的客戶價格
一字沉頭螺絲 DIN 963,A2 不鏽鋼,素面

料號 02864 6

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 200 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

通知

DIN 963 已經撤銷並且由 ISO 2009 所取代。有一些有限的相似性 (某些頭部高度與頭部直徑已變更 | 螺紋長度已變更 | 強度 8.8 級已忽略 | 標稱 Ø M10 已移除)。
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
M4

長度 (l1)

6 mm

頭直徑 (dk)

7,5 mm

頭高度 (k1)

2,2 mm

規範

DIN 963

材料

A2 不銹鋼

性能等級

70

表面

普通

符合 ROHS 標準

頭類型

沉頭

擰動類型

插槽

內起子

SL

螺紋類型

公制螺紋

節距

0,7 mm

螺紋成型

標準公制螺紋

產品類別

A

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊