歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

六角螺栓,具備至頭端的螺紋與細螺紋 DIN 961,鋼 8.8,素面

DIN 961 鋼 8.8,普通型,細螺紋
六角頭螺栓(全牙-細牙)-DIN961-8.8-WS24-M16X1,5X60

料號 006721660
EAN 4056807491899
登入後的客戶價格
六角螺栓,具備至頭端的螺紋與細螺紋 DIN 961,鋼 8.8,素面

料號 006721660

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 50 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

通知

DIN 961 已經撤銷並且由 ISO 8676 所取代。兩者有部分相似性 (標稱尺寸延伸 | M10、M12、M14 與 M22 的對邊寬變更)。
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
螺紋類型 x 標稱直徑 x 節距 (d1)

M16 x 1.5

長度 (l1)

60 mm

頭高度 (k1)

10 mm

規範

DIN 961

材料

性能等級

8.8

表面

普通

頭類型

六角頭

頭細節

0 - 不適用

擰動類型

外六角

外擰動 (s1)

SW24

螺紋類型

公制螺紋

節距

1.5 mm

螺紋成型

細牙螺紋

螺紋設計

全螺紋

符合 ROHS 標準

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊