具備柄與細螺紋的六角螺栓 DIN 960,鋼,強度等級 10.9,鍍鋅鎳,透明鈍化 (P3E)
DIN 960 鋅鎳鋼 10.9,細螺紋
六角頭螺栓-DIN960-10.9-WS19-(P3E)-M12X1,5X70
料號
026341270
EAN 4046778566658
登入後的客戶價格
專為企業客戶
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
不含鉻 (VI):
符合 EU 廢車輛指令。
抗腐蝕性:
720 小時基礎金屬腐蝕,符合 DIN EN ISO 9227-NSS (DIN 50021-SS) - 相較於:96 小時,鍍黃鋅 (A2C)。
通知
DIN 960 已經撤銷並且由 ISO 8765 所取代。兩者有部分相似性 (標稱尺寸延伸 | M10、M12、M14 與 M22 的對邊寬變更)。
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
螺紋類型 x 標稱直徑 x 節距 (d1) | M12 x 1.5 |
長度 (l1) | 70 mm |
頭高度 (k1) | 7.5 mm |
規範 | DIN 960 |
材料 | 鋼 |
性能等級 | 10.9 |
表面 | 鋅鎳 |
符合 ROHS 標準 | 是 |
防腐蝕期限 | 720 h |
頭類型 | 六角頭 |
頭細節 | 0 - 不適用 |
擰動類型 | 外六角 |
外擰動 (s1) | SW19 |
螺紋類型 | 公制螺紋 |
節距 | 1.5 mm |
螺紋成型 | 細牙螺紋 |
螺紋設計 | 部分螺紋 |
柄直徑 | 12 mm |
螺紋長度 (公制螺紋) | 30 mm |
版本 | 0 - 不適用 |
產品類別 | A |
應用區域 | 0 - 不適用 |
管制區 | 0 - 不適用 |
建築產品 | 0 - 不適用 |
EC 符合性聲明 (CE) | 0 - 不適用 |