歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

開口銷 DIN 94,A4 不鏽鋼

DIN 94 裸色 A4 不銹鋼
開口銷-DIN94-A4-6,3X40

料號 048363 40
EAN 4024835432276

登入後的客戶價格
開口銷 DIN 94,A4 不鏽鋼

料號 048363 40

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 100 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

  • 配合具有開口銷孔的螺栓或帶螺紋銷來固定齒形螺母 (例如,機動車輛中的轉向連接桿和追蹤齒輪)

  • 用於固定開口銷螺栓
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
標稱直徑 (d1)

6.3 mm

長度 (l1)

40 mm

環的縱向外徑 (b)

12.6 mm

環的橫向外徑 (c)

10.3 mm

夾板兩個銷之間的長度 (a)

4 mm

規範

DIN 94

材料

A4 不銹鋼

表面

素色

符合 ROHS 標準

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊