通知
DIN 936 已撤銷但未被任何規範取代。有一些有限的相似性 (已撤銷但未被任何規範取代 | 建議:根據 ISO 4035 使用螺帽,在尺寸方面大幅相同)。
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
螺紋類型 x 標稱直徑 (D) | M16 |
高度 (m1) | 8 mm |
外擰動 (s1) | SW24 |
規範 | DIN 936 |
材料 | 鋼 |
性能等級 | 04 |
表面 | 普通 |
硬度類別 | 0 - 不適用 |
版本 | 0 - 不適用 |
擰動類型 | 外六角 |
產品類別 | A |
螺紋類型 | 公制螺紋 |
螺紋成型 | 標準公制螺紋 |
符合 ROHS 標準 | 是 |