六角螺帽,薄型細螺紋 DIN 936,鋼,素面
DIN 936 鋼,裸面,細螺紋
六角螺帽(薄型-細牙)-DIN936-04-WS13-M8
料號 031973081
EAN 4061975748003
登入後的客戶價格
專為企業客戶
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
通知
DIN 936 已撤銷但未被任何規範取代。有一些有限的相似性 (已撤銷但未被任何規範取代 | 建議:根據 ISO 4035 使用螺帽,在尺寸方面大幅相同)。
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
![]() | |
螺紋類型 x 標稱直徑 x 節距 (D) | M8 x 1 |
高度 (m1) | 5 mm |
外擰動 (s1) | SW13 |
規範 | EN 28675, DIN 936 |
材料 | 鋼 |
性能等級 | 04 |
表面 | 普通 |
符合 ROHS 標準 | 是 |