歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

六角螺母,平式型材 DIN 936,鍍鋅鋼,藍色鈍化 (A2K)

DIN 936,鍍鋅鋼
六角頭螺母(薄型)-DIN936-04-WS17-藍白鋅(HZ)-M10

料號 031910
EAN 4056807525907

登入後的客戶價格
六角螺母,平式型材 DIN 936,鍍鋅鋼,藍色鈍化 (A2K)

料號 031910

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 100 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

通知

DIN 936 已撤銷但未取代。有一些有限的相似性 (已撤銷但未取代 | 建議:根據 ISO 4035 使用螺母,在尺寸方面大幅相同)。
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
螺紋類型 x 標稱直徑 (D)

M10

高度 (m1)

6 mm

外擰動 (s1)

SW17

規範

DIN 936

材料

性能等級

4

表面

鍍鋅

硬度類別

0 - 不適用

版本

0 - 不適用

擰動類型

外六角

產品類別

A

螺紋類型

公制螺紋

螺紋成型

標準公制螺紋

符合 ROHS 標準

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊