通知
符合 DIN 934 標準的六角螺母無法承受 DIN EN ISO 898-2 測試負載。
- 強度等級標示在強度代碼之前與之後新增兩條直線做為區別。
DIN 934 已撤銷並由 ISO 4032/8673 取代。沒有相似性 (標稱直徑已改變 | 部分螺母高度已改變 | M10, M12, M14, M22 對邊寬度已改變 | 標準螺紋為 ISO 4032 | 細螺紋為 ISO 8673)。
螺紋類型 x 標稱直徑 (D) | M20 |
高度 (m1) | 16 mm |
外擰動 (s1) | SW30 |
規範 | DIN 934 |
材料 | 鋼 |
性能等級 | I8I |
表面 | 熱浸鍍鋅 |
符合 ROHS 標準 | 是 |