歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

六角螺帽 DIN 934,I6I/I8I,鍍鋅鋼 ,藍色鈍化 (A2K)

DIN 934 鋼 I6I / I8I 鍍鋅
六角頭螺母-DIN934-I8I-WS36-藍白鋅(A2K)-M24

料號 031724
EAN 4011231334105

登入後的客戶價格
六角螺帽 DIN 934,I6I/I8I,鍍鋅鋼 ,藍色鈍化 (A2K)

料號 031724

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 25 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

通知

符合 DIN 934 標準的六角螺帽無法支撐 DIN EN ISO 898-2 的測試負載。


  • 強度等級名稱在強度代碼之前與之後新增了兩條直線做為區別。


DIN 934 已經撤銷並且由 ISO 4032/8673 所取代。沒有相似性 (公稱直徑已變更 | 部分螺帽高度已變更 | M10、M12、M14、M22 的對邊寬已變更 | 標準螺紋為 ISO 4032 | 細螺紋為 ISO 8673)。
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
螺紋類型 x 標稱直徑 (D)

M24

高度 (m1)

19 mm

外擰動 (s1)

SW36

規範

DIN 934

材料

性能等級

I8I

表面

鍍鋅

符合 ROHS 標準

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊